KNIPEX Sfârșitul tăietorului


Filtru
Lungimea maxilarului: 3 / 8 " , Lățimea vârfului: 21 / 32 "
StilModelCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț (ex. TVA)
A
61 02 200
1/4 "moale, sârmă, 5/32" mediu tare, 9/64 "tare, 1/8" sârmă pentru pian-Ergonomic----€175.22
B
99 10 300
3/16 "moaleNegruNegru Atramentizat-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon12 "Nu€90.90
C
99 11 300
3/16 "moaleRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon12 "Nu€96.91
D
62 12 120
3/64 "Soft, 1/32" Med HardRosu si albastruErgonomic7 / 16 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon4.75 "Da€129.73
E
67 01 140
5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "Hard, 1/16" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel5.5 "Nu€102.53
F
67 01 160
5/32 "Soft, 9/64" Med Hard, 7/64 "Hard, 5/64" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel6.25 "Nu€98.75
G
67 01 200
5/32 "Soft, 11/64" Med Hard, 1/8 "Hard, 7/64" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel8"Nu€119.51
H
69 01 130
5/64 "Soft, 1/16" Med Hard, 3/64 "Hard, 1/32" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel5.25 "Nu€109.80
I
68 01 160
13/32 "Soft, 9/32" Med Hard, 1/4 "HardRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon6.25 "Nu€52.41
J
68 01 200
13/32 "Soft, 11/32" Med Hard, 9/32 "HardRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon8"Nu€72.97
K
68 01 180
13/32 "Soft, 21/64" Med Hard, 1/4 "HardRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon7.25 "Nu€61.38
L
91 51 160
SticlăRoșuErgonomic3 / 8 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon6.25 "Nu€64.94
M
91 71 160
SticlăRoșuErgonomic11 / 64 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon6.25 "Nu€86.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?