Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 67 01 200 Cleste de tăiere la capăt 8 in | AA2MMY 10T971

KNIPEX 67 01 200 Clește de tăiere la capăt 8 in

În stoc
Element: AA2MMY Model: 67 01 200Crucea Ref: 10T971
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
€119.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Capacitate / Material de tăiere5/32 "Soft, 11/64" Med Hard, 1/8 "Hard, 7/64" Piano
Tăierea muchieiSpăla
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerErgonomic
MaterialChrome Vanadiu Steel
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
KNIPEX 99 10 300 Cleste de tăiere la capăt 12 in | AA2FRP 10G364 99 10 3003/16 "moaleNegruNegru Atramentizat-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon12 "Nu€90.91
KNIPEX 99 11 300 Cleste de tăiere la capăt 12 in | AA2FRQ 10G365 99 11 3003/16 "moaleRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon12 "Nu€96.91
KNIPEX 61 02 200 Clătiță de tăiere la capăt Tăiere centrală 8 in | AA2MMU 10T965 61 02 2001/4 "moale, sârmă, 5/32" mediu tare, 9/64 "tare, 1/8" sârmă pentru pian-Ergonomic----€175.22
KNIPEX 62 12 120 Clește pentru tăiere la capăt 4-3/4 in | AA2MMV 10T966 62 12 1203/64 "Soft, 1/32" Med HardRosu si albastruErgonomic7 / 16 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon4.75 "Da€129.74
KNIPEX 67 01 140 Clește pentru tăiere la capăt 5-1/2 inch | AA2MMW 10T969 67 01 1405/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "Hard, 1/16" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel5.5 "Nu€102.54
KNIPEX 67 01 160 Clește pentru tăiere la capăt 6-1/4 in | AA2MMX 10T970 67 01 1605/32 "Soft, 9/64" Med Hard, 7/64 "Hard, 5/64" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel6.25 "Nu€98.75
KNIPEX 68 01 160 Clește pentru tăiere la capăt 6-1/4 in | AA2MMZ 10T972 68 01 16013/32 "Soft, 9/32" Med Hard, 1/4 "HardRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon6.25 "Nu€52.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 67 01 200 Clește de tăiere la capăt 8 in
€119.51 /unitate