Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 10 până la 100 psi Sârmă 1/4 3-18 AWG | AC6VFB 36K019

ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 10 până la 100 psi 1/4 3-18 AWG Sârmă

În stoc
Element: AC6VFB Model: APSN4Crucea Ref: 36K019

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€381.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC5A @ 125/250 V
Presiune de explozie1000 psi
Tipul circuituluiComutator rapid
compatibil cuBuna și oțel inoxidabil 316
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC5A @ 28V rezistiv, 3A @ 28V inductiv
Conexiune electrica3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "
Material carcasăOțel inoxidabil 316 etanș
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul6
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 210 grade F
Necesar de energie10A la 125 / 250VAC, 6A la 30VDC
Conexiune proces1/4 "MNPT
Gamă10 la 100 psi
Materiale umedeDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Punct setat dezactivat (reglabil pe câmp)
    • Punct de setare (reglabil pe câmp)

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieConexiune electricaGamăMateriale umedePreț
ASHCROFT APAN41H012LB02200#-NSR Presostat Spdt 20 - 200 Psi 1/4 | AC6VFC 36K020 APAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "20 la 200 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€381.90
ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 50 până la 500 psi 1/4 3-18 AWG Sârmă | AC6VFD 36K021 APSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "50 la 500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€364.21
ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 100 la 1000 psi 1/4 3-18 AWG Sârmă | AC6VFE 36K022 APSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€364.21
ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 200 la 2000psi 1/4 | AC6VFF 36K023 APSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€364.21
ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 500 la 5000 psi 1/4 3-18 AWG Sârmă | AC6VFG 36K024 APSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "500 la 5000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€399.60
ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 750 la 7500psi 1/4 3-18 AWG Sârmă | AC6VFH 36K025 APSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "750 la 7500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€399.60
ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT -15 până la 15 psi 1/4 | AC6VFN 36K030 APSN41000 psiConector micro DIN-15 până la 15 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€442.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 10 până la 100 psi 1/4 3-18 AWG Sârmă
€381.90 /unitate