ENERPAC RRH307 Cilindru 30 de tone 7 inch lungime cursă | AF7YLC 23NP40

ENERPAC RRH307 Cilindru 30 tone 7 inch lungime cursă

În stoc
Element: AF7YLC Model: RRH307Crucea Ref: 23NP40

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,915.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului3/8 "-16
De la bază la portul Advance1"
Capacitate30 tonuri.
Dia de gaură centrală.1.31 "
Înălțime prăbușită13 "
Lungimea firului gulerului1.66 "
Dimensiunea firului gulerului4 1/2 "-12
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru3.5 "
Avansarea zonei efective a cilindrului7.22 mp
Retragerea zonei efective a cilindrului4.71 mp
Tip de retur cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Înălțime extinsă20 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans36 tone scurte.
Max. Capacitatea cilindrului Retrage24 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei50.55 cu. în.
Capacitatea uleiului de retragere32.99 cu. în.
În afara Dia.4.5 "
Piston Dia.2.5 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului11 3/16 "-16
Lungimea filetului pistonului0.88 "
Tip pistonGol
Diametrul șeii2.5 "
Proeminența șai din piston0.38 "
Cursă7"
Portul de sus pentru retragere2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.77
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8425420000

Detalii produs:

Cilindrul Enerpac RRH307 este utilizat pentru aplicații de ridicare, tensionare, testare și tragere cu control precis al vitezei de retragere a cilindrului. Acest berbec tubular de 30 de tone este atașat la o pompă hidraulică pentru a muta sau susține piesele de prelucrat prin aplicarea unei forțe mari.

Caracteristici:

  • Cilindrul Enerpac RRH307 are o construcție din oțel aliat cu finisaj de acoperire exterioară cu email copt pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Acest cilindru hidraulic cu piston tubular cu dublă acțiune Enerpac RRH307 este echipat cu o supapă de siguranță pentru a preveni deteriorarea împotriva suprapresurizării în timpul funcționării.
  • Are tuburi centrale plutitoare placate cu nichel pentru a rezista la presiuni și temperaturi ridicate pentru a asigura o durată de viață lungă.
  • Acest cilindru hidraulic Enerpac RRH307 oferă funcționare cu dublă acțiune care facilitează retragerea rapidă pentru un control precis.
  • Dispune în plus de un ștergător cu piston pentru a minimiza contaminarea în cilindru.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Şai cu filet: Au un design cu filet, care permite atașarea sigură și o poziționare precisă și făcându-l un accesoriu ideal pentru ridicarea și susținerea sarcinilor grele.

Întrebări frecvente:

Î. Care este lungimea cursei acestui cilindru Enerpac RRH307?

A. Cilindrul RRH307 al mărcii are o lungime de cursă de 7 inci, permițând o poziționare precisă și o rază extinsă în sarcini.

Î. Ce accesorii sunt incluse cu acest cilindru hidraulic cu piston tub hidraulic cu dublă acțiune Enerpac RRH307?

A. Vine echipat cu un cuplaj CR-400 și un capac antipraf.

Variante de produs

ProdusModelMax. Capacitatea cilindrului în avansGăuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiDe la bază la portul AdvanceMax. Capacitatea cilindrului RetrageAvans capacitate uleiCapacitatea uleiului de retragereÎn afara Dia.Dimensiunea filetului intern al pistonuluiPreț
ENERPAC RRH1001 Cilindru 100 tone 1-1/2 inch lungime cursă | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.30.94 cu. în.20.32 cu. în.8.38 "4 "-16€16,500.07
ENERPAC RRH10010 Cilindru 100 tone 10-1/8 inch lungime cursă | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.208.84 cu. în.137.17 cu. în.8.38 "4 "-16€26,310.47
ENERPAC RRH1003 Cilindru 100 tone 3 inch lungime cursă | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.61.88 cu. în.40.64 cu. în.8.38 "4 "-16€19,417.51
ENERPAC RRH1006 Cilindru, 100 de tone, lungime cursă de 6 inchi, dublă acțiune | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.123.76 cu. în.81.29 cu. în.8.38 "4 "-16€20,288.47
ENERPAC RRH1508 Cilindru 150 tone 8 inch lungime cursă | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 tone scurte.-1.5 "80 tone scurte.252.97 cu. în.127.23 cu. în.9.75 "4 1/4 "-12€30,219.81
ENERPAC RRH3010 Cilindru 30 de tone 10-1/8 inch lungime cursă | AF7YLB 23NP39 RRH301036 tone scurte.3/8 "-161"24 tone scurte.73.12 cu. în.47.71 cu. în.4.5 "11 3/16 "-16€15,571.38
ENERPAC RRH6010 Cilindru 60 de tone 10-1/8 inch lungime cursă | AF7YLD 23NP41 RRH601064 tone scurte.1/2 "-131.25 "42 tone scurte.128.94 cu. în.84.49 cu. în.6.25 "23/4 "-16€19,923.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RRH307 Cilindru 30 tone 7 inch lungime cursă
€7,915.98 /unitate