ENERPAC RRH1508 Cilindru 150 tone 8 inch lungime cursă | AF7YLA 23NP38

ENERPAC RRH1508 Cilindru 150 tone 8 inch lungime cursă

În stoc
Element: AF7YLA Model: RRH1508Crucea Ref: 23NP38

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€30,219.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
De la bază la portul Advance1.5 "
Capacitate150 tonuri.
Dia de gaură centrală.3.13 "
Înălțime prăbușită13.75 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru7.5 "
Avansarea zonei efective a cilindrului31.62 mp
Retragerea zonei efective a cilindrului15.91 mp
Tip de retur cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Înălțime extinsă21.75 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans158 tone scurte.
Max. Capacitatea cilindrului Retrage80 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei252.97 cu. în.
Capacitatea uleiului de retragere127.23 cu. în.
În afara Dia.9.75 "
Piston Dia.6"
Dimensiunea filetului intern al pistonului4 1/4 "-12
Lungimea filetului pistonului1"
Tip pistonGol
Diametrul șeii5"
Proeminența șai din piston0.19 "
Cursă8"
Portul de sus pentru retragere2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.7
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8425420000

Detalii produs:

Cilindru hidraulic cu piston tubular cu dublă acțiune Enerpac RRH1508 este utilizat în sarcinile de tensionare, tragere și împingere în care o sarcină trebuie împinsă sau trasă cu ajutorul unei tije sau a arborelui filetat care trece prin centrul cilindrului.

Caracteristici:

  • Cilindrul Enerpac RRH1508 are o construcție din oțel cu finisaj email copt pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest cilindru Enerpac RRH1508 are funcționare cu dublă acțiune pentru retragere rapidă.
  • Este integrat cu un ștergător cu piston pentru a preveni pătrunderea contaminanților în interiorul cilindrului și pentru a crește durata de viață.
  • Acest cilindru hidraulic Enerpac RRH1508 poate suporta presiuni de funcționare de până la 10000 psi.
  • Este echipat cu un tub central plutitor nichelat pentru o durată de viață prelungită.
  • Acest cilindru hidraulic Enerpac RRH1508 este integrat cu piston gol atât pentru forțele de tragere, cât și de împingere.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac AD141 Montare cu picior: Este conceput pentru a fi utilizat cu acest cilindru Enerpac pentru a oferi o bază sigură și stabilă, permițând o operare mai ușoară și mai eficientă.
  • Enerpac AD142 Adaptor flanșă: Este conceput pentru a fi utilizat cu acest cilindru Enerpac pentru conectarea ușoară și sigură a cilindrului la o flanșă sau o suprafață de montare, sporind versatilitatea și funcționalitatea sistemului hidraulic.
  • Enerpac AD150 Ochi de șochetă: Este potrivit pentru utilizarea cu acest cilindru Enerpac pentru a oferi un punct de conectare fiabil pentru atașarea cilindrului la diferite componente portante, permițând operații hidraulice eficiente și eficiente.

Întrebări frecvente:

Î. Cum întrețin și întrețin cilindrii hidraulici cu piston gol cu ​​dublă acțiune?

A. Întreținerea regulată include inspectarea scurgerilor, verificarea stării garniturilor și a inelelor O, lubrifierea pieselor mobile și asigurarea alinierii și funcționalității corespunzătoare.

Î. Care este lungimea cursei acestui cilindru Enerpac RRH1508?

A. Cilindrul RRH1508 al mărcii are o lungime de cursă de 8 inci. Aceasta se referă la distanța pe care pistonul o poate parcurge în interiorul cilindrului.

Î. Care este diferența dintre pompele hidraulice cu acțiune simplă și cu acțiune dublă?

A.

  • Pompele hidraulice cu acțiune simplă funcționează permițând fluidului hidraulic să acționeze doar pe o parte a pistonului. Acestea se extind atunci când presiunea este aplicată de la pompă și se retrag fie din cauza greutății sarcinii, fie prin utilizarea unui arc încorporat.
  • Pe de altă parte, pompele hidraulice cu dublă acțiune au două orificii care permit mișcări separate de expansiune și retragere. Acest design îmbunătățește eficiența, oferind control independent asupra acțiunilor de extindere și retragere.

Variante de produs

ProdusModelMax. Capacitatea cilindrului în avansGăuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiDe la bază la portul AdvanceMax. Capacitatea cilindrului RetrageAvans capacitate uleiCapacitatea uleiului de retragereÎn afara Dia.Dimensiunea filetului intern al pistonuluiPreț
ENERPAC RRH1001 Cilindru 100 tone 1-1/2 inch lungime cursă | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.30.94 cu. în.20.32 cu. în.8.38 "4 "-16€16,500.07
ENERPAC RRH10010 Cilindru 100 tone 10-1/8 inch lungime cursă | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.208.84 cu. în.137.17 cu. în.8.38 "4 "-16€26,310.47
ENERPAC RRH1003 Cilindru 100 tone 3 inch lungime cursă | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.61.88 cu. în.40.64 cu. în.8.38 "4 "-16€19,417.51
ENERPAC RRH1006 Cilindru, 100 de tone, lungime cursă de 6 inchi, dublă acțiune | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.123.76 cu. în.81.29 cu. în.8.38 "4 "-16€20,288.47
ENERPAC RRH3010 Cilindru 30 de tone 10-1/8 inch lungime cursă | AF7YLB 23NP39 RRH301036 tone scurte.3/8 "-161"24 tone scurte.73.12 cu. în.47.71 cu. în.4.5 "11 3/16 "-16€15,571.38
ENERPAC RRH307 Cilindru 30 de tone 7 inch lungime cursă | AF7YLC 23NP40 RRH30736 tone scurte.3/8 "-161"24 tone scurte.50.55 cu. în.32.99 cu. în.4.5 "11 3/16 "-16€7,915.98
ENERPAC RRH6010 Cilindru 60 de tone 10-1/8 inch lungime cursă | AF7YLD 23NP41 RRH601064 tone scurte.1/2 "-131.25 "42 tone scurte.128.94 cu. în.84.49 cu. în.6.25 "23/4 "-16€19,923.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RRH1508 Cilindru 150 tone 8 inch lungime cursă
€30,219.81 /unitate