STAFFORD MFG Seria standard, tip șurub de fixare guler de arbore metric din oțel inoxidabil


Filtru
grad: 304 , Material: Oţel inoxidabil , Tip: Economie
StilModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
34SM004
4 mm8mmM2.5 x 3 mm5mm€2.22
RFQ
A
34SM005
5 mm10mmM3 x 4 mm6mm€2.22
RFQ
A
34SM006
6 mm12.5 mmM4 x 5 mm8mm€2.54
RFQ
A
34SM008
8 mm16 mmM4 x 5 mm-€2.70
RFQ
A
34SM010
10 mm20 mmM5 x 8 mm-€3.44
RFQ
A
34SM012
12 mm22mmM6 x 8 mm-€5.08
RFQ
A
34SM014
14 mm25 mmM6 x 8 mm12mm€5.34
RFQ
A
34SM015
15 mm25 mmM6 x 8 mm12mm€5.34
RFQ
A
34SM016
16 mm28mmM6 x 8 mm12mm€6.47
RFQ
A
34SM018
18 mm32 mmM6 x 8 mm14mm€8.36
RFQ
A
34SM020
20 mm32 mmM6 x 8 mm14mm€8.36
RFQ
A
34SM025
25 mm40mmM8 x 10 mm16mm€13.21
RFQ
A
34SM030
30 mm45mmM8 x 10 mm16mm€17.63
RFQ
A
34SM035
35 mm56mmM8 x 12 mm16mm€19.68
RFQ
A
34SM040
40 mm63mmM10 x 16 mm18mm€28.88
RFQ
A
34SM045
45 mm70mmM10 x 16 mm18mm€32.89
RFQ
A
34SM050
50 mm80 mmM10 x 16 mm18mm€45.35
RFQ

Seria standard, tip șurub de fixare guler de arbore metric din oțel inoxidabil

Colierele de arbore metrice cu șuruburi din seria Stafford MFG Standard sunt ideale pentru fixarea componentelor precum rulmenți, pinioane și scripete pe arbori, prevenind mișcarea axială și menținând o poziționare precisă. Sunt utilizate în industria de producție, robotică și mașini. Aceste coliere din oțel inoxidabil asigură rigiditate structurală și longevitate. Acestea au finisaj placat cu zinc pentru o estetică atrăgătoare și rezistență la factorii externi care ar putea cauza uzura și deteriorarea în timp. Aceste coliere au dimensiuni ale alezajului cuprinse între 4 și 50 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?