A B Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Carcasa: În aer liber , Cadru: Non-standard , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Polul umbrit , Design carcasa motorului: În aer liber , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Tip motor: Polul umbrit , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.0 , Locația hergheliei: Capătul arborelui , Dimensiune stud: # 8-32 , Voltaj: 230
Motoare cu cadru C cu pol umbrit, 230V
Motoarele cu cadru Dayton cu stâlp umbrit C sunt folosite pentru alimentarea încălzitoarelor electrice, uscătoarelor de păr, umidificatoarelor, ventilatoarelor din baie și echipamentelor frigorifice. Aceste motoare sunt echipate cu rulmenți cu bile/manșon pentru o frecare de rotație mai mică în timp ce funcționează la o viteză maximă de 3200 rpm. Acestea permit montarea cu știfturi sau orificii pentru o instalare ușoară și dispun de carcase deschise pentru a preveni supraîncălzirea motorului. Aceste motoare pot rezista la temperaturi ambientale de până la 40 de grade C și sunt disponibile în variantele 1/250, 1/150, 1/70 și 1/40 CP.