Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5M066 Stâlp umbrit cu motor cu cadru în C 3/4 2 inch lungime | AE4NMW

DAYTON 5M066 Stâlp umbrit cu motor cu cadru C 3/4 2 inch lungime

În stoc
Articol: AE4NMW Model: 5M066
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
€129.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor C-Frame
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-leNon-standard
Frecvență60 Hz
Amplificatori de încărcare completă1.95
HP1/40
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax2.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareGaură
RPM pe placa de identificare3200
Număr de viteze1
Montare OC1-7/8 "
Fază1
RotațieCWLE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7/32, 5/16 "
Lungimea axului3, 4 "
Protectie termalaAuto
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3887
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8501106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiunea stivei (1-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareRulmențiAmplificatori de încărcare completăRotațieGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaPreț
DAYTON 4M069 Manșon motor cu cadru în C Stâlp umbrit 1 inch lungime | AD8TDP 4M0693000Manșon0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"impedanta€34.82
DAYTON 4M071 Șurub/găuriu pentru motor cu cadru în C, lungime de 1 inch Cwse | AD8TDR 4M0713000Manșon0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"impedanta€38.45
DAYTON 4M074 Motor cu cadru C 1 inch Lungime Capăt arbore Auto | AD8TDV 4M0743000Manșon0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Auto€50.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5M066 Stâlp umbrit cu motor cu cadru C 3/4 2 inch lungime
€129.81 /unitate