Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4M069 Manșon motor cu cadru în C Stâlp umbrit 1 inch lungime | AD8TDP

DAYTON 4M069 Manșon motor cu cadru în C Stâlp umbrit de 1 inch lungime

În stoc
Element: AD8TDP Model: 4M069
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
€32.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor C-Frame
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiManșon
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-leNon-standard
Frecvență60 Hz
Amplificatori de încărcare completă0.17
HP1/250
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax1.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiimpedanta
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareStud / Hole
Găuri de montareFiecare parte a statorului
RPM pe placa de identificare3000
Număr de viteze1
Montare OC1-7/8 "
Fază1
RotațieCWSE
Gama RPM1801-3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 16 "
Lungimea axului1"
Locația știftuluiCapătul arborelui
Cantitatea stud2
Dimensiunea știftului# 8-32
Protectie termalaimpedanta
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4464
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiunea stivei (1/2 ")

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareRulmențiAmplificatori de încărcare completăRotațieGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaPreț
DAYTON 4M071 Șurub/găuriu pentru motor cu cadru în C, lungime de 1 inch Cwse | AD8TDR 4M0713000Manșon0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"impedanta€35.74
DAYTON 4M074 Motor cu cadru C 1 inch Lungime Capăt arbore Auto | AD8TDV 4M0743000Manșon0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Auto€45.36
DAYTON 5M066 Stâlp umbrit cu motor cu cadru în C 3/4 2 inch lungime | AE4NMW 5M0663200Minge1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3, 4 "Auto€117.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4M069 Manșon motor cu cadru în C Stâlp umbrit de 1 inch lungime
€32.52 /unitate