A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 40mm , Tip pernă: Cap și Cap , Tip cilindru: ISO Mini , Material capac: din aluminiu anodizat , Piston magnetic: Da , Max. Presiune: 145 psi , Montură: ISO MX0 , Material piston: POM , Material tija pistonului: Oțel călit cu carcasă cromată , Dimensiunea portului: 1 / 4 " , Rod Dia.: 16mm , Lungimea filetului tijei: 24mm , Dimensiunea filetului tijei: M12 x 1.25 " , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -4 grade până la 176 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil