Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VLZ2 Cilindru de aer 40mm Alezajul 125mm Cursa | AE6WCH

SPEEDAIRE 5VLZ2 Cilindru de aer 40mm Alezajul 125mm Cursa

În stoc
Articol: AE6WCH Model: 5VLZ2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€308.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.40mm
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruISO Mini
Materialul capacului de capătdin aluminiu anodizat
Piston magneticDa
Presiune maximă145 psi
MountISO MX0
Lungime totală284mm
Materialul pistonuluiPOM
Materialul tijei pistonuluiOțel călit cu carcasă cromată
Dimensiunea portului1 / 4 "
Rod Dia.16mm
Lungimea firului tijei24mm
Dimensiunea firului tijeiM12 x 1.25 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă125mm
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8412310080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VLY8 Cilindru de aer 40mm Alezament 25mm Cursa 184mm L | AE6WCD 5VLY8184mm25mm€308.67
SPEEDAIRE 5VLY9 Cilindru de aer 40mm Alezament 50mm Cursa 209mm L | AE6WCE 5VLY9209mm50mm€308.67
SPEEDAIRE 5VLZ0 Cilindru de aer 40mm Alezajul 80mm Cursa 239mm L | AE6WCF 5VLZ0239mm80mm€308.67
SPEEDAIRE 5VLZ1 Cilindru de aer 40mm Alezajul 100mm Cursa | AE6WCG 5VLZ1259mm100mm€308.67
SPEEDAIRE 5VLZ3 Cilindru de aer 40 mm Alezaj 160 mm Cursa | AE6WCJ 5VLZ3319mm160mm€338.91
SPEEDAIRE 5VLZ4 Cilindru de aer 40mm Alezajul 200mm Cursa | AE6WCK 5VLZ4359mm200mm€338.91
SPEEDAIRE 5VLZ5 Cilindru de aer 40 mm Alezaj 250 mm Cursa | AE6WCL 5VLZ5409mm250mm€352.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VLZ2 Cilindru de aer 40mm Alezajul 125mm Cursa
€308.67 /unitate