Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO215GFI Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255

SQUARE D QO215GFI întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v

În stoc
Articol: AA9GFV Model: QO215GFICrucea Ref: 1D255
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
€256.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
AER @ 120VAC10kA
AER @ 240VAC10kA
amperi15
Tip întrerupătorÎntrerupător de circuit la pământ (Clasa A - 5mA)
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluarea tensiunii DCLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
SQUARE D QO115GFI Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIClemă cu șurub120 VAC150.75 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€114.33
SQUARE D QO120GFI Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIClemă cu șurub120 VAC200.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€126.78
SQUARE D QO130GFI Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIClemă cu șurub120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€126.78
SQUARE D QO220GFI Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIClemă cu șurub120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€258.92
SQUARE D QO230GFI Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIClemă cu șurub120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€258.92
SQUARE D QO240GFI Întrerupător cu priză 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFICutie Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€258.92
SQUARE D QO250GFI Întrerupător cu priză 50a 2p 10ka 240v | AA9GGU 1D314 QO250GFICutie Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€270.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO215GFI întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v
€256.12 /unitate