Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CA56 Piuliță hexagonală M5 X 0.80Mm 8Mm L, 100PK | AE7ZTH

APPROVED VENDOR 6CA56 Piuliță hexagonală plină M5 X 0.80 mm 8 mm l, 100 buc.

În stoc
Element: AE7ZTH Model: 6CA56
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
€21.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaGalben zincat
CalitateClasa de 10
Înălţime4mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate10
Rockwell HardnessC36 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA56 Piuliță hexagonală plină M5 X 0.80 mm 8 mm l, 100 buc.
€21.36 /ambalaj