Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO320GFI Întrerupător cu priză 20a 3p 10ka 120v | AG7GAW 6RHG3

SQUARE D QO320GFI întrerupător cu priză 20a 3p 10ka 120v

În stoc
Articol: AG7GAW Model: QO320GFICrucea Ref: 6RHG3
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
€1,068.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
amperi20
Tip întrerupătorÎntrerupător de circuit la pământ (Clasa A - 5mA)
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Lungime4.25 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului12AWG
Număr de poli3
Terminal de conectareCutie Lug
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluarea tensiunii DCLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
SQUARE D QO115GFI Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIClemă cu șurub120 VAC150.75 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€114.33
SQUARE D QO120GFI Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIClemă cu șurub120 VAC200.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€126.78
SQUARE D QO130GFI Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIClemă cu șurub120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€126.78
SQUARE D QO215GFI Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFIClemă cu șurub120 / 240 VAC151.5 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€256.12
SQUARE D QO220GFI Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIClemă cu șurub120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€258.92
SQUARE D QO230GFI Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIClemă cu șurub120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€258.92
SQUARE D QO240GFI Întrerupător cu priză 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFICutie Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€258.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO320GFI întrerupător cu priză 20a 3p 10ka 120v
€1,068.99 /unitate