Rulmenti: Minge , Ciclu de funcționare: Continuu , Cadru: 184T , Hz: 60 Hz , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Compresor de aer , Design motor: Condensator-Start/Run , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Subaplicație motor: Ventilator condensator , Protecție termică a motorului: Manual , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 1 1 / 8 " , Lungimea axului: 2 3 / 4 " , Voltaj: 230V AC