Motor compresor de aer pentru utilizare comercială DAYTON 45YU15, 3 CP, 1765 rpm | CH6JYF

DAYTON Motor compresor de aer pentru utilizare comercială 45YU15, 3 CP, 1765 rpm

În stoc
Articol: CH6JYF Model: 45YU15

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,164.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de compresor de aer comercial
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le184T
Amplificatori de încărcare completă18.6-17.5A
HP3
Hz60 Hz
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiCompresor de aer
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1765
Lungime totală14 1 / 4 "
Fază1
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
Lungimea axului2 3 / 4 "
Voltaj230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.48
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPRPM pe placa de identificareLungime totalăPreț
Motor compresor de aer DAYTON 45YU17, 7 1/2 CP, 3495 Rpm | CH6JYG 45YU1733.4-30A7 1 / 2349515 1 / 3 "€1,554.83
Motor compresor de aer pentru utilizare comercială DAYTON 45YU16, pornire/funcționare condensator, 5 CP, 1725 rpm | CH9WVP 45YU16----€1,137.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor compresor de aer pentru utilizare comercială 45YU15, 3 CP, 1765 rpm
€1,164.88 /unitate