IGUS Rulmenți cu flanșe

Rulmenți cu flanșă igus cu 2 șuruburi ușoare și auto-lubrifianți, potriviti pentru utilizarea în zonele în care accesul la rulment este limitat, precum și în medii umede/umede. Are o construcție polimerică și sunt rezistente la praf, murdărie și coroziune

Filtru

StilModelDiametrul orificiului de montare.Bore Dia.Dimensiunea AGrosimea totalăDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea ELățimea flanșeiPreț (ex. TVA)
AGFL-104.5mm10mm30mm6mm15mm22mm4.5mm15mm€8.69
AGFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm€9.80
AGFL-165.5mm16mm48mm6mm24mm34mm5.5mm24mm€10.74
AGFL-145.5mm14mm42mm6mm21mm30mm5.5mm21mm€10.43
AGFL-186.5mm18mm54mm6mm27mm39mm6.5mm27mm€11.37
AGFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm€15.17
AGFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm€12.02
AGFL-358.5mm35mm95mm10mm55mm77mm8.5mm55mm€32.89
AGFL-308.5mm30mm90mm10mm40mm66mm8.5mm40mm€27.33
StilModelGrosimea totalăBore Dia.Dimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DDimensiunea ELățimea flanșeiMontarea orificiului de la centru la centruPreț (ex. TVA)
AEFOI-03 R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "€21.82
AEFOI-04 R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "€10.62
AEFOI-05 R0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "€12.32
AEFOI-06 R0.483 "0.375 "2.047 "1.024 "1.417 "0.210 "x 0.315"1.024 "1.417 "€15.42
AEFOI-08 R0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "€15.61
AEFOI-10 R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "€19.07
AEFOI-12 R0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "x 0.492"1.85 "2.559 "€28.25
AEFOI-16 R0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "€36.51
StilModelGrosimea totalăBore Dia.Dimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DDimensiunea ELățimea flanșeiMontarea orificiului de la centru la centruPreț (ex. TVA)
AFEIS-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€15.91
AFEIS-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€22.69
AFEIS-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€13.58
AFEIS-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€14.31
AFEIS-08 R0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€18.26
AFEIS-07 R0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€17.26
AFEIS-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€21.11
AFEIS-12 R0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "€31.54
AFEIS-16 R0.966 "1"2.913 "2.913 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.913 "2.953 "€39.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?