Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS EFSI-08 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.5000 in | AD8PBQ 4LFR2

IGUS EFSI-08 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametru 0.5000 in

În stoc
Element: AD8PBQ Model: EFSI-08 RCrucea Ref: 4LFR2
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
€18.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material rulmentPolimer
Bore Dia.0.5 "
Guler Dia. (În.)0.984
Dimensiunea A1.575 "
Dimensiunea C1.575 "
Dimensiunea D1.614 "
Dimensiunea E0.209 "
Lungimea flanșei1.575 In.
Lățimea flanșei1.575 "
Material carcasăPolimer
Montarea orificiului de la centru la centru1.614 "
Numărul de găuri de montare4
Grosimea totală0.518 "
Temp. Gamă-40 - 194 F
Tip4 Bolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8483304040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăBore Dia.Dimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DDimensiunea ELățimea flanșeiMontarea orificiului de la centru la centruPreț
IGUS EFSI-03 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.1875 in | AD8PBK 4LFP6 FEIS-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€15.91
IGUS EFSI-04 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.2500 in | AD8PBL 4LFP7 FEIS-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€22.70
IGUS EFSI-05 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.3125 in | AD8PBM 4LFP8 FEIS-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€13.58
IGUS EFSI-06 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.3750 in | AD8PBN 4LFP9 FEIS-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€14.31
IGUS EFSI-07 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.4370 in | AD8PBP 4LFR1 FEIS-07 R0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€17.27
IGUS EFSI-10 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.6250 in | AD8PBR 4LFR3 FEIS-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€21.10
IGUS EFSI-12 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.7500 in | AD8PBT 4LFR4 FEIS-12 R0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "€31.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS EFSI-08 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametru 0.5000 in
€18.26 /unitate