IGUS Rulment cu flanșă seria EFSI


Filtru
Material rulment: Polimer , Material carcasă: Polimer , Temp. Gamă: -40 - 194 F , Tip: 4 Bolt
StilModelGrosimea totalăBore Dia.Dimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DDimensiunea ELățimea flanșeiMontarea orificiului de la centru la centruPreț (ex. TVA)
A
FEIS-03 R
0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€13.74
A
FEIS-04 R
0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€19.60
A
FEIS-05 R
0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€12.28
A
FEIS-06 R
0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€12.94
A
FEIS-07 R
0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€15.61
A
FEIS-08 R
0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€16.52
A
FEIS-10 R
0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€19.09
A
FEIS-12 R
0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "€28.52
A
FEIS-16 R
0.966 "1"2.913 "2.913 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.913 "2.953 "€36.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?