Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS EFSI-16 R Flanșă 4 șuruburi Diametru 1.0000 In | AD8PBU 4LFR5

IGUS EFSI-16 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametru 1.0000 in

În stoc
Articol: AD8PBU Model: EFSI-16 RCrucea Ref: 4LFR5
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
€36.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material rulmentPolimer
Bore Dia.1"
Guler Dia. (În.)1.909
Dimensiunea A2.913 "
Dimensiunea C2.913 "
Dimensiunea D2.953 "
Dimensiunea E0.331 "x 0.492"
Lungimea flanșei2.913 In.
Lățimea flanșei2.913 "
Material carcasăPolimer
Montarea orificiului de la centru la centru2.953 "
Numărul de găuri de montare4
Grosimea totală0.966 "
Temp. Gamă-40 - 194 F
Tip4 Bolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483204040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăBore Dia.Dimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DDimensiunea ELățimea flanșeiMontarea orificiului de la centru la centruPreț
IGUS EFSI-03 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.1875 in | AD8PBK 4LFP6 FEIS-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€13.73
IGUS EFSI-04 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.2500 in | AD8PBL 4LFP7 FEIS-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€19.60
IGUS EFSI-05 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.3125 in | AD8PBM 4LFP8 FEIS-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€12.28
IGUS EFSI-06 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.3750 in | AD8PBN 4LFP9 FEIS-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€12.95
IGUS EFSI-07 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.4370 in | AD8PBP 4LFR1 FEIS-07 R0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€15.61
IGUS EFSI-08 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.5000 in | AD8PBQ 4LFR2 FEIS-08 R0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€16.52
IGUS EFSI-10 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametrul alezajului 0.6250 in | AD8PBR 4LFR3 FEIS-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€19.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS EFSI-16 R Flanșă cu 4 șuruburi Diametru 1.0000 in
€36.17 /unitate