Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS EFOI-12 R Flanșă cu 2 șuruburi Diametrul alezajului 0.7500 in | AD8PBH 4LFP4

IGUS EFOI-12 R Flanșă 2 șuruburi Diametru 0.7500 in

În stoc
Element: AD8PBH Model: EFOI-12 RCrucea Ref: 4LFP4
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
€28.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material rulmentPolimer
Bore Dia.0.75 "
Guler Dia. (În.)1.575
Dimensiunea A3.504 "
Dimensiunea C1.85 "
Dimensiunea D2.559 "
Dimensiunea E0.331 "x 0.492"
Lungimea flanșei3.504 In.
Lățimea flanșei1.85 "
Material carcasăPolimer
Montarea orificiului de la centru la centru2.559 "
Numărul de găuri de montare2
Grosimea totală0.785 "
Temp. Gamă-40 - 194 F
Tip2 Bolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483304040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăBore Dia.Dimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DDimensiunea ELățimea flanșeiMontarea orificiului de la centru la centruPreț
IGUS EFOI-03 R Flanșă 2 Diametru găurire șuruburi 0.1875 in | AD8PBB 4LFN7 EFOI-03 R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "€21.82
IGUS EFOI-04 R Flanșă cu 2 șuruburi Diametrul alezajului 0.2500 in | AD8PBC 4LFN8 EFOI-04 R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "€10.62
IGUS EFOI-05 R Flanșă cu 2 șuruburi Diametrul alezajului 0.3125 in | AD8PBD 4LFN9 EFOI-05 R0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "€12.33
IGUS EFOI-06 R Flanșă 2 Diametru alezajului șuruburilor 0.3750 In | AD8PBE 4LFP1 EFOI-06 R0.483 "0.375 "2.047 "1.024 "1.417 "0.210 "x 0.315"1.024 "1.417 "€15.42
IGUS EFOI-08 R Flanșă cu 2 șuruburi Diametrul alezajului 0.5000 in | AD8PBF 4LFP2 EFOI-08 R0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "€15.61
IGUS EFOI-10 R Flanșă cu 2 șuruburi Diametrul găurii 0.6250 in | AD8PBG 4LFP3 EFOI-10 R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "€19.07
IGUS EFOI-16 R Flanșă 2 șuruburi Diametru 1.0000 In | AD8PBJ 4LFP5 EFOI-16 R0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "€36.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS EFOI-12 R Flanșă 2 șuruburi Diametru 0.7500 in
€28.25 /unitate