Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GFL-16 Flanșă 2 șuruburi Diametru 16 mm | AD8PCE 4LFT6

IGUS GFL-16 Flanșă 2 șuruburi Diametru 16 mm

În stoc
Element: AD8PCE Model: GFL-16Ref încrucișat: 4LFT6
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
€10.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material rulmentPolimer
Bore Dia.16mm
Dimensiunea A48mm
Dimensiunea C24mm
Dimensiunea D34mm
Dimensiunea E5.5mm
Lungimea flanșei48 mm
Lățimea flanșei24mm
Material carcasăPolimer
Centrul orificiului de montare34 mm
Diametrul orificiului de montare.5.5mm
Numărul de găuri de montare2
Grosimea totală6mm
Temp. Gamă-40 - 266 F
Tip2 Bolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483304040
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Lățimea inelului exterior (18 mm)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul orificiului de montare.Bore Dia.Dimensiunea AGrosimea totalăDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea ELățimea flanșeiPreț
IGUS GFL-10 Flanșă 2 șuruburi Diametru 10 mm | AD8PCB 4LFT3 GFL-104.5mm10mm30mm6mm15mm22mm4.5mm15mm€8.69
IGUS GFL-12 Flanșă 2 șuruburi Diametru 12 mm | AD8PCC 4LFT4 GFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm€9.80
IGUS GFL-14 Flanșă 2 șuruburi Diametru 14 mm | AD8PCD 4LFT5 GFL-145.5mm14mm42mm6mm21mm30mm5.5mm21mm€10.43
IGUS GFL-18 Flanșă 2 șuruburi Diametru 18 mm | AD8PCF 4LFT7 GFL-186.5mm18mm54mm6mm27mm39mm6.5mm27mm€11.37
IGUS GFL-20 Flanșă 2 șuruburi Diametru 20 mm | AD8PCG 4LFT8 GFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm€12.03
IGUS GFL-25 Flanșă 2 șuruburi Diametru 25 mm | AD8PCH 4LFT9 GFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm€15.16
IGUS GFL-30 Flanșă cu 2 șuruburi Diametrul alezării 30 mm | AD8PCJ 4LFU1 GFL-308.5mm30mm90mm10mm40mm66mm8.5mm40mm€27.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GFL-16 Flanșă 2 șuruburi Diametru 16 mm
€10.73 /unitate