IGUS Inele rotative

Ideal pentru aplicații în grape și trolii rotative, încărcătoare electrice, mașini de tunel, excavatoare cu lopată și excavatoare cu roți și mașini-unelte. Dispune de construcție din aluminiu și au o viteză de rotație maximă de 250 rpm

Filtru

IGUS -

Rulment inel rotativ

StilModelDimensiunea HDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea JRPM maxDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț (ex. TVA)
APRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€779.39
APRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€334.22
BPRT-01-3006X60 mm450 mm430 mmM8 mm50320 mm300 mm410 mm€5,476.25
APRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€410.45
BPRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€709.78
BPRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€1,079.48
BPRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€2,080.24
BPRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,645.23
BPRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€873.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?