Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-01-100 Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9

IGUS PRT-01-100 Rulment cu inel de rotire Rpm 150

În stoc
Articol: AD8PBY Model: PRT-01-100Crucea Ref: 4LFR9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,079.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment inel rotativ
Dimensiune asamblată80
Dimensiunea A185 mm
Dimensiunea B170 mm
Dimensiunea C112 mm
Dimensiunea D100 mm
Dimensiunea E160 mm
Dimensiunea F34
Dimensiunea F34 mm
Dimensiunea G12 mm
Dimensiunea H16X22.5 mm
Dimensiunea JM5 mm
Dimensiunea K5.5 mm
Dimensiunea LDIN 912 M5 mm
Dimensiunea N69 mm
MaterialAluminiu
RPM max150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)3.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8482105028
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rigiditate axială (N) (400)
    • Dimensiune O (mm) (5.5)
    • Sarcină axială dinamică (lbs.) (3596)
    • Sarcină radială dinamică (lbs.) (1124)
    • Rigiditate radială (N) (65)
    • Sarcină axială statică (lbs.) (12,364)
    • Sarcină radială statică (lbs.) (3596)
    • Dimensiune I (M5 mm)
    • Dimensiune M (80 mm)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea JRPM maxDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-02-30-AL Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€410.46
IGUS PRT-01-30 Rulment cu inel de rotire Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€709.79
IGUS PRT-01-60 Rulment cu inel de rotire Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€873.93
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-01-150 Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,645.24
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-01-200 Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€2,080.23
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-02-20-AL Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€334.23
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-02-60-AL Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€779.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS PRT-01-100 Rulment cu inel de rotire Rpm 150
€1,079.48 /unitate