Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-02-30-AL Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6

IGUS PRT-02-30-AL Rulment cu inel de rotire Rpm 200

În stoc
Articol: AD8PBV Model: PRT-02-30-ALCrucea Ref: 4LFR6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€410.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment inel rotativ
Dimensiunea A100 mm
Dimensiunea B91 mm
Dimensiunea C42.5 mm
Dimensiunea D30 mm
Dimensiunea E80 mm
Dimensiunea F19
Dimensiunea F19 mm
Dimensiunea G6 mm
Dimensiunea H8X45 mm
Dimensiunea K4.5 mm
Dimensiunea LDIN 7984M5 mm
MaterialAluminiu
RPM max200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1989
Înălțimea navei (cm)1.95
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8482105028
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sarcină axială dinamică (lbs.) (1573)
    • Sarcină radială dinamică (lbs.) (157)
    • Sarcină axială statică (lbs.) (5620)
    • Sarcină radială statică (lbs.) (562)
    • Dimensiune I (8x45 mm)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea JRPM maxDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
IGUS PRT-01-30 Rulment cu inel de rotire Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€709.79
IGUS PRT-01-60 Rulment cu inel de rotire Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€873.93
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-01-100 Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€1,079.48
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-01-150 Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,645.24
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-01-200 Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€2,080.23
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-02-20-AL Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€334.23
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-02-60-AL Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€779.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS PRT-02-30-AL Rulment cu inel de rotire Rpm 200
€410.46 /unitate