Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-01-300 Rpm 50 | AF2ABT 6PFK2

IGUS PRT-01-300 Rulment cu inel de rotire Rpm 50

În stoc
Element: AF2ABT Model: PRT-01-300Crucea Ref: 6PFK2

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,476.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment inel rotativ
Dimensiune asamblată205
Dimensiunea A450 mm
Dimensiunea B430 mm
Dimensiunea C320 mm
Dimensiunea D300 mm
Dimensiunea E410 mm
Dimensiunea F42
Dimensiunea F42 mm
Dimensiunea G15 mm
Dimensiunea H6X60 mm
Dimensiunea JM8 mm
Dimensiunea K9 mm
Dimensiunea LDIN 7984 M8 mm
Dimensiunea N186.6 mm
MaterialAluminiu
RPM max50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8482105028
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rigiditate axială (N) (500)
    • Dimensiune O (mm) (7)
    • Sarcină axială dinamică (lbs.) (20,232)
    • Sarcină radială dinamică (lbs.) (6069)
    • Rigiditate radială (N) (65)
    • Sarcină axială statică (lbs.) (33,721)
    • Sarcină radială statică (lbs.) (10,116)
    • Dimensiune I (16X22.5 mm)
    • Dimensiune M (205 mm)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea JRPM maxDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-02-30-AL Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€410.46
IGUS PRT-01-30 Rulment cu inel de rotire Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€709.79
IGUS PRT-01-60 Rulment cu inel de rotire Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€873.93
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-01-100 Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€1,079.48
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-01-150 Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,645.24
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-01-200 Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€2,080.23
Rulment cu inel de rotire IGUS PRT-02-20-AL Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€334.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS PRT-01-300 Rulment cu inel de rotire Rpm 50
€5,476.25 /unitate