IGUS 5050-20-150-0-5 Suport cablu Hd Lățimea exterioară deschisă 9.84in | AE9KXT 6KGX4

IGUS 5050-20-150-0-5 Suport cablu Hd Lățime exterioară deschisă 9.84 inchi

În stoc
Articol: AE9KXT Model: 5050-20-150-0-5Crucea Ref: 6KGX4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,036.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire5.91 "/ 150 mm
Înălțimea cavității3.15 "
Lățimea cavității7.87 "/ 200 mm
Înălţime4.25 "/ 108 mm
Lungime5ft
Link către Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Înălțimea buclei15.16 "/ 385 mm
Lungimea buclei29.53 "/ 750 mm
Număr de legături17
Lățimea exterioară9.84 "
StilOperatii Deschise
TipMare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.125
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 5050-25-200-0-1 Suport cablu Hd Lățimea exterioară deschisă 11.81in | AE9KXP 6KGX1 5050-25-200-0-17.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "€229.09
IGUS 5050-30-150-0-1 Suport cablu Hd Lățimea exterioară deschisă 13.78in | AE9KXQ 6KGX2 5050-30-150-0-15.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "€237.18
IGUS 5050-25-150-0-5 Suport cablu Hd Lățimea exterioară deschisă 11.81in | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "€1,080.95
IGUS 5050-30-200-0-5 Suport cablu Hd Lățimea exterioară deschisă 13.78in | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "€1,134.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 5050-20-150-0-5 Suport cablu Hd Lățime exterioară deschisă 9.84 inchi
€1,036.28 /unitate