DAYTON Electrovane fără bobine, alamă, 150 psi


Filtru
Material corp: Alamă , Material garnituri: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way
StilModelLungime totalăFlux de aerCoeficientul de volumDimensiunea conducteiGama de debitMin. Diferențial de presiune de funcționareTipul operațieiOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A
1A575
1.5 "Până la 28 scfm0.341 / 4 "3.4-4.2 gpm0 psiActorie directă1 / 8 "€79.72
A
2CZZ1
1.187 "Până la 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24-3.4 gpm0 psiActorie directă1 / 8 "€98.86
B
1A576
2.75 "61.6 până la 226 scfm2.803 / 8 "6.3-34.5 gpm5 psipilot Operat5 / 8 "€163.21
B
1A577
2.75 "79.2 până la 292 scfm3.601 / 2 "8.0-43.8 gpm5 psipilot Operat5 / 8 "€158.45

Electrovane fără bobine, alamă, 150 psi

Electrovalvele Dayton fără bobină sunt supape cu 2 căi care controlează electric eliberarea de aer, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate și echipamente de sudare. Aceste supape au o construcție din alamă cu garnituri Buna N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol și sunt capabile să reziste la temperaturi ale fluidului de până la 180 de grade F. Aceste supape normal închise au acționare directă sau pilot pentru deschiderea și închiderea supape. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve pentru a se potrivi cu dimensiuni de țevi de 1/8, 1/4, 3/8 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?