Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1A577 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă | AA8TUR

DAYTON 1A577 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă

În stoc
Element: AA8TUR Model: 1A577

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€158.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aer79.2 până la 292 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum3.60
Gama de debit8.0-43.8 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
Tipul operațieipilot Operat
Orificiu Dia.5 / 8 "
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală2.75 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune sigură a apei de lucru300 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăFlux de aerCoeficientul de volumDimensiunea conducteiGama de debitMin. Diferențial de presiune de funcționareTipul operațieiOrificiu Dia.Preț
DAYTON 1A575 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AA8TUP 1A5751.5 "Până la 28 scfm0.341 / 4 "3.4-4.2 gpm0 psiActorie directă1 / 8 "€81.52
DAYTON 1A576 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 până la 226 scfm2.803 / 8 "6.3-34.5 gpm5 psipilot Operat5 / 8 "€163.22
DAYTON 2CZZ1 electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă | AB9GJZ 2CZZ11.187 "Până la 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24-3.4 gpm0 psiActorie directă1 / 8 "€101.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1A577 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă
€158.45 /unitate