Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1A575 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AA8TUP

DAYTON 1A575 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă

În stoc
Element: AA8TUP Model: 1A575

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€81.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aerPână la 28 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.34
Gama de debit3.4-4.2 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.1 / 8 "
Inălțime totală2.875 "
Lungime totală1.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru500 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăFlux de aerCoeficientul de volumDimensiunea conducteiGama de debitMin. Diferențial de presiune de funcționareTipul operațieiOrificiu Dia.Preț
DAYTON 1A576 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 până la 226 scfm2.803 / 8 "6.3-34.5 gpm5 psipilot Operat5 / 8 "€163.22
DAYTON 1A577 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă | AA8TUR 1A5772.75 "79.2 până la 292 scfm3.601 / 2 "8.0-43.8 gpm5 psipilot Operat5 / 8 "€158.45
DAYTON 2CZZ1 electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă | AB9GJZ 2CZZ11.187 "Până la 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24-3.4 gpm0 psiActorie directă1 / 8 "€101.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1A575 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă
€81.52 /unitate