VESTIL Protectoare lame pentru furci seria F4


Filtru
Tipul atașamentului: Pur și simplu glisați peste furci. Menținute în poziție cu un știft de roată și un știft. , Baterii incluse: Nu , Culoare: Galben , Design extensie furcă: Stil Pin , Grosimea furcii: 1.75 " , Lățimea furcii: 4" , Înălțime: 2.38 " , Material: polietilenă , Latimea furca utilizabila: 4" , Utilizare cu lamele furcii Înălțime: 2" , Utilizare cu lamele furcii Lățimea: 4" , latime: 5.69 "
StilModelLungimeLungimea furcii utilizabileUtilizați cu Lungimea lamelor furciiPreț (ex. TVA)
A
F4-36
38.88 "36 "36 "€173.16
B
F4-42
44.88 "42 "42 "€215.89
C
F4-48
50.88 "48 "48 "€184.41
D
F4-60
62.88 "60 "60 "€199.03

Protectoare lame pentru furci seria F4

Raptor Supplies oferă o gamă largă de protecții pentru lamele furcii din seria F4 de la Vestil, fabricate din polietilenă, care sunt pur și simplu glisate peste furci și pot fi ținute în poziție cu un știft și un știft. Aceste dispozitive de protecție a lamei furcii cu capăt tocit sunt utilizate pentru a preveni deteriorarea pachetelor și derapajele de la marginile ascuțite ale camioanelor cu furcă. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a ascunde zgârieturile și crestaturile de pe furci și sunt disponibile în lungimi de 36, 42, 48 și 60 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?