Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL F4-36 Protector pentru lama furcii, polietilenă, dimensiune 4 x 36 inch

În stoc
Articol: AG7RTU Model: F4-36
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
€173.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHuse pentru furci
Tipul atașamentuluiPur și simplu glisați peste furci. Menținute în poziție cu un știft de roată și un știft.
baterii incluseNu
CuloriGalben
Design extensie furcăStil Pin
Grosimea furculiței1.75 "
Lățimea furcii4"
Înălţime2.38 "
Lungime38.88 "
Materialpolietilenă
Grosimea materialului0.19 "
Unități de măsurarePERECHE
Lungimea furcii utilizabile36 "
Latimea furca utilizabila4"
Utilizați cu înălțimea lamelor furcii2"
Utilizați cu Lungimea lamelor furcii36 "
Utilizați cu Lățimea lamelor furcii4"
Lăţime5.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)6.03
Lungimea navei (cm)98.74
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea furcii utilizabileUtilizați cu Lungimea lamelor furciiPreț
Protector pentru lama furcii VESTIL F4-42, polietilenă, dimensiune 4 x 42 inch | AG7RTV F4-4244.88 "42 "42 "€215.89
Protector pentru lama furcii VESTIL F4-48, polietilenă, dimensiune 4 x 48 inch | AG7RTW F4-4850.88 "48 "48 "€184.42
Protector pentru lama furcii VESTIL F4-60, polietilenă, dimensiune 4 x 60 inch | AG7RTX F4-6062.88 "60 "60 "€199.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL F4-36 Protector pentru lama furcii, polietilenă, dimensiune 4 x 36 inch
€173.16 /unitate