PARKER Piuliță, oțel inoxidabil


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
1NU1-316
1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€19.06
B
1 BZ-SS
1 / 16 "Compresie CPI(TM).3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€19.90
B
3 BZ-SS
3 / 16 "Compresie CPI(TM).1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "€11.48

Piuliță, oțel inoxidabil

Piulițele Parker sunt potrivite pentru instalarea componentelor împreună în sistemele de tuburi metalice cu pereți subțiri și grei. Aceste piulițe au un design fără evază care, atunci când sunt strânse, comprimă virola împotriva tubului pentru a asigura o etanșare etanșă și o instalare sigură. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la deteriorarea mediului abraziv și la compresie/expansiune nedorită împotriva temperaturilor variate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste piulițe fără flare, disponibile cu valori de presiune de 10300 și 16800 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?