Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 3 BZ-SS Piuliță oțel inoxidabil compresie Cpi 3/16 inch | AF7GTP 20YZ24

PARKER 3 piuliță BZ-SS din oțel inoxidabil Cpi compresie 3/16 inch

În stoc
Articol: AF7GTP Model: 3 BZ-SSCrucea Ref: 20YZ24
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
€11.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie3 / 16 "
Tip conexiuneCompresie CPI(TM).
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă10,300 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)4.14
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 1NU1-316 Piuliță din oțel inoxidabil A-lok 1/16 inch | AF7GLH 20YX76 1NU1-3161 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€19.06
PARKER 1 BZ-SS Piuliță oțel inoxidabil compresie Cpi 1/16 inch | AF7GRM 20YY98 1 BZ-SS1 / 16 "Compresie CPI(TM).3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€19.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 3 piuliță BZ-SS din oțel inoxidabil Cpi compresie 3/16 inch
€11.48 /unitate