VESTIL Lifturi de tote seria L


Filtru
Diametrul roții din spate: 7" , Lățimea roții din spate: 2" , Funcționare dublă: Pompă manuală/ 12 V DC , Înălțimea furcii: 2" , Lățimea roții cu rolă frontală: 3" , Diametru rola frontală: 3" , Lățimea rolului frontal: 1 7 / 8 " , Lungimea mânerului: 30 " , Material mâner: Oțel, plastic , Include: Cadru complet sudat , Max. Amperi: 140A , Max. Înălțimea furcii: 31.5 " , Max. Distanța de călătorie: 28 " , Operațiune: Pompa manuala , Lățimea furcii simple: 6 1 / 2 " , Voltaj: 12V c.c.
StilModelArticolÎnălțimea mâneruluiCapacitateMaterial de rotireÎnălţimeLungimeÎnălțimea de ridicare Max.MaterialPreț (ex. TVA)
A
L-270-DC-HD
Ridicator de paleti electric-3000 lbs.Poli pe oțel46.5 "63 "31.5Oţel€7,039.08
B
L-270-DC-HD-SS
Ridicator de paleti electric-2000 lbs.Nailon46 "63 "31.5Oţel inoxidabil€14,940.99
C
L-220-DC-HD
Ridicator de paleti electric-3000 lbs.Poli pe oțel46.5 "62.75 "31.5Oţel€6,763.54
D
L-270-HD
Ridicator manual de paleți50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Oţel€2,182.70
E
L-270-DP-HD
Ridicator manual de paleți50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Oţel€7,137.76
F
L-270-HD-SS
Ridicator manual de paleți-2000 lbs.-48 "60 "31.5Oţel inoxidabil€10,067.42
G
L-220-HD
Ridicator manual de paleți-3000 lbs.-50 "58 "31.5Oţel€2,006.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?