Încărcător VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Toe Lift, 2200 lb. Capacitate, 27 inch x 47 inch Dimensiune | AG7UTL

VESTIL Încărcător L-270-DP-HD Dual Power Toe Lift, 2200 lb. Capacitate, dimensiune 27 inch x 47 inch

În stoc
Articol: AG7UTL Model: L-270-DP-HD

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,137.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator manual de paleți
Spate Caster Dia.7"
Lățimea roții din spate2"
Baterie(1)12V/70Ah
Dimensiune baterie10
Capacitate2200 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime67 "
Funcționare dublăPompă manuală/ 12 V DC
Înălțimea furcii2"
Lungimea furcii47 "
Lățimea furcii27 "
Materiale cadruOţel
Lățimea roții cu role frontale3"
Diametru rola frontală.3"
Înălțimea mânerului50 1 / 2 "
mâner Lungime30 "
Manipulați materialulOțel, plastic
Manevrați Lățime14 "
Înălţime50.5 "
IncludeCadru complet sudat
Lungime67 "
Înălțimea de ridicare Max.64.25
Capacitate de încărcare2200 lbs.
Înălțime coborâtă3 11 / 32 "
MaterialOţel
Max. Amperi140A
Max. Înălțimea furcii31.5 "
Max. Distanța de călătorie28 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea furcii3.34 "
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată31 "
Înălțimea încuietorilor stabilizatorului lateral15 3 / 4 "
O singură lățime a furcii6 1 / 2 "
Voltaj12V c.c.
Lăţime26.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 147.6
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea mâneruluiCapacitateMaterial de rotireÎnălţimeLungimeÎnălțimea de ridicare Max.MaterialPreț
VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, alimentat DC, 3000 lb. Capacitate, 20 x 45 inch Dimensiune | AG7UTG L-220-DC-HDRidicator de paleti electric-3000 lbs.Poli pe oțel46.5 "62.75 "31.5Oţel€6,763.54
Pompă manuală VESTIL L-220-HD, 3000 lb. Capacitate, 20.5 inch x 43 inch dimensiune | AG7UTH L-220-HDRidicator manual de paleți-3000 lbs.-50 "58 "31.5Oţel€2,006.02
VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, alimentat DC, 3000 lb. Capacitate, 27 x 45 inch Dimensiune | AG7UTJ L-270-DC-HDRidicator de paleti electric-3000 lbs.Poli pe oțel46.5 "63 "31.5Oţel€7,039.08
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, alimentat DC, 2000 lb. Capacitate, oțel inoxidabil, 26.75 x 45 inci Dimensiune | AG7UTK L-270-DC-HD-SSRidicator de paleti electric-2000 lbs.Nailon46 "63 "31.5Oţel inoxidabil€14,940.98
Pompă manuală VESTIL L-270-HD, 3000 lb. Capacitate, 26.75 inch x 43 inch Dimensiune | AG7UTM L-270-HDRidicator manual de paleți50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Oţel€2,182.69
Pompă manuală VESTIL L-270-HD-SS, oțel inoxidabil, 2000 lb. Capacitate, 26.75 inch x 45 inch Dimensiune | AG7UTN L-270-HD-SSRidicator manual de paleți-2000 lbs.-48 "60 "31.5Oţel inoxidabil€10,067.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Încărcător L-270-DP-HD Dual Power Toe Lift, 2200 lb. Capacitate, dimensiune 27 inch x 47 inch
€7,137.77 /unitate