VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, alimentat DC, 3000 lb. Capacitate, 20 x 45 inch Dimensiune | AG7UTG

VESTIL L-220-DC-HD Lift pentru tote, alimentat cu curent continuu, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 20 x 45 inch

În stoc
Element: AG7UTG Model: L-220-DC-HD

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,763.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de paleti electric
Dimensiune baterie10
Capacitate3000 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriAlbastru
Adâncime62.75 "
Lungimea furcii45 "
Lățimea furcii27 "
Materiale cadruOţel
Diametru rola frontală.3"
Lățimea rolului frontal1 7 / 8 "
mâner Lungime30 "
Manipulați materialulOțel, plastic
Înălţime46.5 "
IncludeCadru complet sudat
Lungime62.75 "
Înălțimea de ridicare Max.31.5
Capacitate de încărcare3000 lbs.
Înălțime coborâtă3 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Amperi140A
Max. Înălțimea furcii31.5 "
Max. Distanța de călătorie28 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea furcii3.5 "
Ziua Operației12 Volt DC putere
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată31 1 / 2 "
Dia rotor spate.5 3 / 4 "
Material pentru rotile din spatePoli-pe-oțel
Lățimea roții din spate1 5 / 8 "
Înălțimea încuietorilor stabilizatorului lateral20 1 / 2 "
Voltaj12V c.c.
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 163.8
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea mâneruluiCapacitateMaterial de rotireÎnălţimeLungimeÎnălțimea de ridicare Max.MaterialPreț
Pompă manuală VESTIL L-220-HD, 3000 lb. Capacitate, 20.5 inch x 43 inch dimensiune | AG7UTH L-220-HDRidicator manual de paleți-3000 lbs.-50 "58 "31.5Oţel€2,006.02
VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, alimentat DC, 3000 lb. Capacitate, 27 x 45 inch Dimensiune | AG7UTJ L-270-DC-HDRidicator de paleti electric-3000 lbs.Poli pe oțel46.5 "63 "31.5Oţel€7,039.08
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, alimentat DC, 2000 lb. Capacitate, oțel inoxidabil, 26.75 x 45 inci Dimensiune | AG7UTK L-270-DC-HD-SSRidicator de paleti electric-2000 lbs.Nailon46 "63 "31.5Oţel inoxidabil€14,940.98
Încărcător VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Toe Lift, 2200 lb. Capacitate, 27 inch x 47 inch Dimensiune | AG7UTL L-270-DP-HDRidicator manual de paleți50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Oţel€7,137.77
Pompă manuală VESTIL L-270-HD, 3000 lb. Capacitate, 26.75 inch x 43 inch Dimensiune | AG7UTM L-270-HDRidicator manual de paleți50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Oţel€2,182.69
Pompă manuală VESTIL L-270-HD-SS, oțel inoxidabil, 2000 lb. Capacitate, 26.75 inch x 45 inch Dimensiune | AG7UTN L-270-HD-SSRidicator manual de paleți-2000 lbs.-48 "60 "31.5Oţel inoxidabil€10,067.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL L-220-DC-HD Lift pentru tote, alimentat cu curent continuu, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 20 x 45 inch
€6,763.54 /unitate