HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize simple/duplex cu pământ izolat, 2 poli, 20A


Filtru
Conectivitate: Terminale cu șurub cu fir din spate și lateral , Nota: Industrial , Lungime: 3.28 " , Tip de montare: Spăla , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , Metoda de cablare: Spate și lateral
StilModelArticolamperiCerere de MediuMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A
IG5352I
Priză20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C€33.78
B
IG5352W
Priză20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C€33.78
C
IG5352
Priză20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C€33.78
D
IG5352GY
Priză20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C€33.78
E
IG5352LA
Priză20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C€33.78
F
IG5262GY
Priză15Medii industriale / de utilizare intensăNailon0.55-15R5-15RMaxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact€83.74
G
IG5362I
Recipient cu pământ izolat20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact€97.18
H
IG5362
Recipient cu pământ izolat20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact€106.71
I
IG5361
Recipient cu pământ izolat20Medii industrialeNylon / PET armat15-20R5-20RMaxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact€100.48

Prize simple/duplex cu pământ izolat, 2 poli, 20A

Prizele Hubbell Wiring Device-Kellems sunt folosite pentru a conecta echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize femele simple/duplex au cablaj posterior și lateral pentru o optimizare mai rapidă în timpul instalării. Au fața din nailon și construcția de bază PBT/nailon pentru a oferi rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Acestea pot rezista la temperaturi de funcționare continuă de până la 75 de grade C. Aceste prize de 125 V au mecanism izolat de împământare pentru eliminarea zgomotului electromagnetic care poate afecta echipamentele electronice sau audio sensibile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 20A, disponibile în culorile portocaliu, fildeș, alb, gri și migdale deschise.
Raptor Supplies ofera si prize cu pamant izolat avand 15A rating curent.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?