Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I Priză cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 20A 125V, 5-20R, fildeș, 1 buc | AC8QHN 3D406

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, fildeș, 1 buc.

În stoc
Articol: AC8QHN Model: IG5362ICrucea Ref: 3D406
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
€98.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu pământ izolat
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriFildeş
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateIndustrial
Înălţime1.05 "
HP1
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletDuplex
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescrierePregătire
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.33 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: teren izolat

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiCerere de MediuMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulTemperatura de operare.Preț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY Priză dreaptă, duplex, împământare izolată, 15A 125V, gri, 1 buc | AC8QHK 3D401 IG5262GYPriză15Medii industriale / de utilizare intensăNailon0.55-15R5-15RMaxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact€83.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5361 Priză cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 20A 125V, 5-20R, portocaliu, 1 buc | AC8QHM 3D404 IG5361Recipient cu pământ izolat20Medii industrialeNylon / PET armat15-20R5-20RMaxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact€98.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352 Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, portocaliu, cu fir pe spate și lateral, 1 buc | AD7PJY 4FTY3 IG5352Priză20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352GY Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, gri, cu fir pe spate și lateral, 1 buc | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYPriză20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, fildeș, cu fir pe spate și lateral, 1 buc | AD7PKA 4FTY6 IG5352IPriză20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Migdale ușoare, Cablat în spate și lateral, 1 buc | AD7PKB 4FTY7 IG5352LAPriză20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352W Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, alb, cu fir pe spate și lateral, 1 buc | AD7PKC 4FTY8 IG5352WPriză20Medii industrialeNailon15-20R5-20RMaxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C€33.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, fildeș, 1 buc.
€98.24 /unitate