MAYHEW TOOLS Pumn gol cu ​​mâna


Filtru
Constructie: Oțel din aliaj de oxid negru , Design: Rundă , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelLungimeDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A
50578
1 11 / 16 "50mm€63.05
A
50523
1 11 / 16 "1-3/4 "€71.66
B
50574
1 11 / 16 "42mm€59.79
A
50524
1 11 / 16 "1-7/8 "€72.16
A
50576
1 11 / 16 "46mm€59.92
A
50577
1 11 / 16 "48mm€58.20
B
50573
1.5 "40mm€52.77
A
50519
1.5 "1-7/16 "€59.33
B
50569
1.5 "32mm€43.96
B
50571
1.5 "36mm€49.99
A
50518
1.5 "1-3/8 "€53.96
A
50516
1.5 "1-1/4 "€51.38
B
50512
1.25 "1"€43.94
B
50568
1.25 "30mm€40.23
B
50511
1.25 "7 / 8 "€45.09
B
50514
1.25 "1-1/8 "€42.26
C
50564
1.25 "22mm€36.38
C
50566
1.25 "26mm€42.26
C
50565
1.25 "24mm€41.08
D
50559
1.125 "12mm€32.03
D
50555
1.125 "7mm€30.41
D
50560
1.125 "14mm€29.78
C
50508
1.125 "9 / 16 "€31.51
C
50561
1.125 "16mm€29.36
C
50562
1.125 "18mm€32.38
C
50506
1.125 "7 / 16 "€30.41
D
50503
1.125 "1 / 4 "€26.95
C
50509
1.125 "5 / 8 "€31.22
D
50553
1.125 "5mm€29.95
D
50551
1.125 "3mm€29.17
D
50501
1.125 "1 / 8 "€29.70
C
50563
1.125 "20mm€33.21
D
50558
1.125 "10mm€30.14
D
50550
1.125 "2mm€29.17
D
50526
1.125 "5 / 32 "€28.76
D
50504
1.125 "5 / 16 "€29.30
D
50502
1.125 "3 / 16 "€27.38
D
50556
1.125 "8mm€30.40
A
50546
1.875 "2-3/8 "€149.41
A
50543
1.875 "2-1/4 "€144.44
A
50541
1.875 "2-1/8 "€131.13

Pumn gol cu ​​mâna

Poansonele goale de mână fabricate de Mayhew sunt ideale pentru tăierea diametrelor interioare și exterioare ale garniturii, șaibelor sau inelelor de etanșare. Aceste poansonuri, împreună cu un dorn de lovire elegant, pot fi utilizate pentru a face tăieturi precise pe o mare varietate de materiale, cum ar fi spuma, carton, piele, fibre de cauciuc, plastic, plumb sau table de ecartament ușor. Aceste perforatoare goale Mayhew sunt fabricate din oțel aliat cu oxid negru și au capete de tăiere duble pentru perforarea cercurilor concentrice într-o singură lovitură. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste perforatoare goale în diferite dimensiuni și lungimi de vârf.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?