Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRACEABLE 5022 Jumbo Timer 1 inch LCD | AF4BYR 8PGN6

TRACEABLE 5022 Jumbo Timer 1 inch LCD

În stoc
Element: AF4BYR Model: 5022Crucea Ref: 8PGN6
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
€58.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCronometru Jumbo
AlarmaAudibil și vizual, fiecare canal are o alarmă distinctă
Baterie TipAAA
AfişaLCD LCD de 1 "
Max. Setarea timpului23 ore, 59 min., 59 sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9106907500
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRACEABLE 5022 Jumbo Timer 1 inch LCD
€58.27 /unitate