Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 234MA-400 Tijă de măsurare 11 mm cu mâner din cauciuc | AE9ZMH 6PCK1 / 51000

STARRETT 234MA-400 Tijă de măsurare la capăt 11 mm cu mâner din cauciuc

În stoc
Articol: AE9ZMH Model: 234MA-400Crucea Ref: 6PCK1 / 51000
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
€219.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTija de măsurare a capătului cu mâner
Diametru11mm
Gamă400mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9017900140
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruGamăPreț
STARRETT 234MA-25 Tijă de măsurare la capăt 6.3 mm cu mâner din cauciuc | AE9ZLR 6PCH6 / 50970 234MA-256.3mm25mm€72.68
STARRETT 234MA-50 Tijă de măsurare 6.3 mm cu mâner din cauciuc | AE9ZLT 6PCH7 / 50972 234MA-506.3mm50mm€84.55
STARRETT 234MA-75 Tijă de măsurare la capăt 6.3 mm cu mâner din cauciuc | AE9ZLU 6PCH8 / 50974 234MA-756.3mm75mm€82.73
STARRETT 234MA-100 Tijă de măsurare la capăt 6.3 mm cu mâner din cauciuc | AE9ZLV 6PCH9 / 50976 234MA-1006.3mm100mm€94.60
STARRETT 234MA-125 Tijă de măsurare la capăt 6.3 mm cu mâner din cauciuc | AE9ZLW 6PCJ0 / 50978 234MA-1256.3mm125mm€104.68
STARRETT 234MA-150 Tijă de măsurare 6.3 mm cu mâner din cauciuc | AE9ZLX 6PCJ1 / 50980 234MA-1506.3mm150mm€114.44
STARRETT 234MA-175 Tijă de măsurare la capăt 9.5 mm cu mâner din cauciuc | AE9ZLY 6PCJ2 / 50982 234MA-1759.5mm175mm€136.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 234MA-400 Tijă de măsurare la capăt 11 mm cu mâner din cauciuc
€219.05 /unitate