Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE ULLMAN NR. Instrument magnetic de ridicare 6FL 25 inch Lungime 2 lbs | AH8LGV 38VY42

ULLMAN DEVICES NU. 6FL Instrument magnetic de ridicare 25 inch Lungime 2 lbs

În stoc
Articol: AH8LGV Numarul modelului. 6FLCrucea Ref: 38VY42

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
Diametru1 / 4 "
Lungime extinsă25 "
Tip mânerBobină de primăvară
Lungime25 "
Capacitate de ridicare2 lb.
MaterialBobină de primăvară
Ziua OperațieiManual
Mărimea25 "L x 1/4" W
TipAlNiCo
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0454
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)64.01
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDiametruLungime extinsăTipTip mânerLungimeCapacitate de ridicareMaterialPreț
ULLMAN DEVICES GM-2 Instrument de ridicare magnetic 8-1/4 - 30-1/4 inch 16 lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "TelescopMâner cu pistol cu ​​pernă texturată8.25 "16 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€38.41
ULLMAN DEVICES HT-1 Instrument de ridicare magnetic de la 6.63 la 33.25 inchi 2.5 lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "TelescopMâner texturat cu pernă6.625 "2-1 / 2 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€26.09
ULLMAN DEVICES HT-3 Instrument de ridicare magnetic de la 8.25 la 30.25 inchi 10 lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "TelescopMâner texturat cu pernă8.25 "10 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€33.17
ULLMAN DEVICES HT-5 Instrument de ridicare magnetic de la 5.5 la 25.5 inchi 2.5 lb | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "TelescopMâner texturat cu pernă5.5 "2-1 / 2 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€14.27
DISPOZITIVE ULLMAN NR. Instrument magnetic de ridicare 4T 19-1/2 inch Lungime 1-1/2lb. | AF6GZQ 19LZ14 NU. 4T4.5 "1 / 4 "4 1/2 "până la 19"Magnetic-19 "2 lb.Placată din alamă€16.86
DISPOZITIVE ULLMAN NR. Instrument magnetic de ridicare 10T 5-3/4 inch Lungime 8oz | AH8LGM 38VY35 NU. 10T5-3 / 4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "AlNiCoOţel inoxidabil5.75 "8 uncieOţel inoxidabil€10.47
DISPOZITIVE ULLMAN NR. Instrument magnetic de ridicare 15X 5-7/8 inch Lungime 2 lbs | AH8LGN 38VY36 NU. 15X5-7 / 8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593neodimOţel inoxidabil5.875 "2 lb.Oţel inoxidabil€15.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULLMAN DEVICES NU. 6FL Instrument magnetic de ridicare 25 inch Lungime 2 lbs
€22.32 /unitate