Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE ULLMAN NR. Instrument magnetic de ridicare 4T 19-1/2 inch Lungime 1-1/2lb. | AF6GZQ 19LZ14

ULLMAN DEVICES NU. Instrument magnetic de ridicare 4T 19-1/2 inch Lungime 1-1/2lb.

În stoc
Articol: AF6GZQ Numarul modelului. 4TCrucea Ref: 19LZ14
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
€16.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
Diametru1 / 4 "
Lungime extinsă4 1/2 "până la 19"
Lungime19 "
Capacitate de ridicare2 lb.
MaterialPlacată din alamă
Ziua OperațieiExtindeți și poziționați magnetul
Lungimea preluării19 "
Capacitate de tragere2 lb.
Mărimea4.5 "
TipMagnetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)24.57
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8505110000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDiametruLungime extinsăTipTip mânerLungimeCapacitate de ridicareMaterialPreț
ULLMAN DEVICES GM-2 Instrument de ridicare magnetic 8-1/4 - 30-1/4 inch 16 lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "TelescopMâner cu pistol cu ​​pernă texturată8.25 "16 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€38.94
ULLMAN DEVICES HT-1 Instrument de ridicare magnetic de la 6.63 la 33.25 inchi 2.5 lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "TelescopMâner texturat cu pernă6.625 "2-1 / 2 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€23.73
ULLMAN DEVICES HT-3 Instrument de ridicare magnetic de la 8.25 la 30.25 inchi 10 lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "TelescopMâner texturat cu pernă8.25 "10 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€33.78
ULLMAN DEVICES HT-5 Instrument de ridicare magnetic de la 5.5 la 25.5 inchi 2.5 lb | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "TelescopMâner texturat cu pernă5.5 "2-1 / 2 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€14.90
DISPOZITIVE ULLMAN NR. Instrument magnetic de ridicare 10T 5-3/4 inch Lungime 8oz | AH8LGM 38VY35 NU. 10T5-3 / 4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "AlNiCoOţel inoxidabil5.75 "8 uncieOţel inoxidabil€10.81
DISPOZITIVE ULLMAN NR. Instrument magnetic de ridicare 15X 5-7/8 inch Lungime 2 lbs | AH8LGN 38VY36 NU. 15X5-7 / 8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593neodimOţel inoxidabil5.875 "2 lb.Oţel inoxidabil€14.80
DISPOZITIVE ULLMAN NR. Instrument magnetic de ridicare 19X 5-9/16 inch Lungime 1-1/2 lb | AH8LGP 38VY37 NU. 19X5-9 / 16 "L x 1/4" W1 / 4 "11.625 "AlNiCoMâner placat cu alamă5 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Aluminiu€17.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULLMAN DEVICES NU. Instrument magnetic de ridicare 4T 19-1/2 inch Lungime 1-1/2lb.
€16.78 /unitate