ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Capete de tăiere cu perforare


Capetele de tăiere cu perforare Allpax sunt utilizate pentru realizarea găurilor pentru șuruburi cu diametre cuprinse între 1/4 și 1 inch.

Filtru
Tipul de blocare: Snap-Lock exclusivist , Număr de bucați: 1 , Tip tampon: Putere Putere , Tip pin: Pin de centrare unic , latime: 1.3 "
StilModelDiametruÎnălţimeLungimeMaterial corpNu de piesePreț (ex. TVA)
A
AX1882
1"1.3 "1.3 "--€20.27
B
AX1874
1 / 2 "1.5 "1.3 "--€20.27
C
AX1870
1 / 4 "1.6 "1.3 "--€20.27
D
AX1878
3 / 4 "1.4 "1.3 "--€20.27
E
AX1872
3 / 8 "1.6 "1.3 "--€20.27
F
AX1876
5 / 8 "1.4 "1.3 "--€20.27
G
AX1871
5 / 16 "1.6 "1.3 "--€20.27
H
AX1880
7 / 8 "1.3 "1.3 "--€20.27
I
AX1873
7 / 16 "1.6 "1.3 "--€20.27
F
AX1875
9 / 16 "1.5 "1.3 "--€20.27
J
AX1877
11 / 16 "1.4 "1.3 "--€20.27
K
AX1879
13 / 16 "1.4 "1.3 "--€20.27
A
AX1881
15 / 16 "1.3 "1.3 "--€20.27

DESCRIERE

  • Sunt fabricate din oțel forjat, de înaltă rezistență, pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Atunci când sunt utilizate cu kiturile de perforare cu putere Allpax, aceste capete de tăiere au un mecanism exclusiv de blocare rapidă, de eliberare rapidă, care permite schimbarea rapidă a capetelor de tăiere.
  • Aceste capete de tăiere au un știft de centrare unic pentru o precizie absolută a perforației.
  • Vin cu margini șlefuite fin pentru niște pumni curate.
  • Capetele de tăiere cu pumn puternic Allpax sunt echipate cu un tampon de perforare care oferă o suprafață potrivită pentru loviri dure și precise.
  • Acestea încorporează un conic interior pentru a îndepărta eficient materialul perforat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?