Mediu de aplicare: Medii comerciale , Nota: Comercial , Înălțime: 3.28 " , Lungime: 1.29 " , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spăla , Număr de bande: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Tip priză: decorator , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Prod. Descriere: Față de decorator sol izolat , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 125 VAC , Metoda de cablare: Spate și lateral
Recipiente decorative de calitate comercială cu pământ izolat
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator Series, receptoarele de calitate comercială conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în construcții și aplicații industriale. Aceste prize duplex, femele, cu 2 poli, au terminale cu șuruburi cu fir pe spate și lateral pentru o optimizare mai rapidă în timpul instalării. Au o construcție din nailon/termoplastic cu contacte din alamă pentru rezistență la impact și coroziune și pentru a rezista la temperaturi de funcționare continuă de până la 75 de grade C. Aceste prize de 125 V dispun de un mecanism de împământare izolat pentru eliminarea zgomotului electromagnetic care poate afecta echipamentele electronice sau audio sensibile și un mecanism de contact cu triplu ștergere. pentru reținerea pe termen lung a dopurilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de culoare alb, fildeș și gri, disponibile cu valori nominale curente de 15 și 20A.