Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG15DRGRY Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 15A 125V, Cablat pe spate și lateral, Gri | AD7HWX 4ENJ1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY Priză dreaptă, duplex, cu fața netedă, 15 A 125 V, cu fir pe spate și lateral, gri

În stoc
Articol: AD7HWX Model: IG15DRGRYCrucea Ref: 4ENJ1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€28.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi15
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriGri
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateComercial
Înălţime3.28 "
HP1/2
Lungime1.29 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip Outletdecorator
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereFață de decorator sol izolat
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli, 3 fire, rezistentă la coroziune

Variante de produs

ProdusModelMax. HPamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 15A 125V, Cablat pe spate și lateral, Fildeș | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Fildeş5-15R5-15R2-Pol3-Wire125 V€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW Receptacle, Decorator Duplex, Rezistent la Coroziune, 15A, 125V, 2 Poli, Alb | AD7HWZ 4ENJ4 IG15DRW-15Alb5-15R5-15R2Împământare cu 3 fire125 VAC€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 20A 125V, Cablat pe spate și lateral, Fildeș | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Fildeş5-20R5-20R2-Pol3-Wire125 V€30.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 20A 125V, Cablat pe spate și lateral, alb | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120Alb5-20R5-20R2-Pol3-Wire125 V€30.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY Priză dreaptă, duplex, cu fața netedă, 15 A 125 V, cu fir pe spate și lateral, gri
€28.27 /unitate