Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW Receptacle, Decorator Duplex, Rezistent la Coroziune, 15A, 125V, 2 Poli, Alb | AD7HWZ 4ENJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză IG15DRW, Decorator duplex, rezistent la coroziune, 15A, 125V, 2 poli, alb

În stoc
Articol: AD7HWZ Model: IG15DRWCrucea Ref: 4ENJ4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€28.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu pământ izolat
amperi15
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriAlb
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
CalitateComercial
HP1/2
Materialtermoplastic
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
Tip Outletdecorator
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereFață de decorator sol izolat
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
wattage1875
Rezistent la intemperiiNu
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: teren izolat

Variante de produs

ProdusModelMax. HPamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG15DRGRY Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 15A 125V, Cablat pe spate și lateral, Gri | AD7HWX 4ENJ1 IG15DRGRY0.515Gri5-15R5-15R2-Pol3-Wire125 V€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 15A 125V, Cablat pe spate și lateral, Fildeș | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Fildeş5-15R5-15R2-Pol3-Wire125 V€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 20A 125V, Cablat pe spate și lateral, Fildeș | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Fildeş5-20R5-20R2-Pol3-Wire125 V€30.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 20A 125V, Cablat pe spate și lateral, alb | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120Alb5-20R5-20R2-Pol3-Wire125 V€30.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză IG15DRW, Decorator duplex, rezistent la coroziune, 15A, 125V, 2 poli, alb
€28.27 /unitate