Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 20A 125V, Cablat pe spate și lateral, alb | AD7PJV 4FTX5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI Priză dreaptă, duplex, față netedă, 20 A 125 V, cu fir pe spate și lateral, alb

În stoc
Articol: AD7PJV Model: IG20DRWHIRef încrucișat: 4FTX5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€30.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriAlb
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateComercial
Înălţime3.28 "
HP1
Lungime1.29 "
MaterialNailon
Max. HP1
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip Outletdecorator
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereFață de decorator sol izolat
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.06 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli, 3 fire, rezistentă la coroziune

Variante de produs

ProdusModelMax. HPamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG15DRGRY Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 15A 125V, Cablat pe spate și lateral, Gri | AD7HWX 4ENJ1 IG15DRGRY0.515Gri5-15R5-15R2-Pol3-Wire125 V€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 15A 125V, Cablat pe spate și lateral, Fildeș | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Fildeş5-15R5-15R2-Pol3-Wire125 V€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW Receptacle, Decorator Duplex, Rezistent la Coroziune, 15A, 125V, 2 Poli, Alb | AD7HWZ 4ENJ4 IG15DRW-15Alb5-15R5-15R2Împământare cu 3 fire125 VAC€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 20A 125V, Cablat pe spate și lateral, Fildeș | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Fildeş5-20R5-20R2-Pol3-Wire125 V€30.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI Priză dreaptă, duplex, față netedă, 20 A 125 V, cu fir pe spate și lateral, alb
€30.44 /unitate