A Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 7.125 , Lățimea de descărcare (in.): 5.75 , Finisajul carcasei: Epoxid poliester gri , Înălțimea carcasei: 26 " , Lungimea carcasei: 23 " , Material carcasă: Oţel , Lățimea carcasei: 25 " , Hz: 60 , Diametru intrare: 8" , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Tip motor: Trei faze , Faza: 3 , Rotație: CW , Diametru arbore: 1" , Diametrul roții: 13 1 / 2 " , Materialul roții: Aluminiu , Lățimea roții: 4.375 "
Suflantă cu lamă radială de 13 1/2 inch
Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie prin curea sunt folosite pentru a genera debite de aer de înaltă presiune pentru a împinge aer cald sau rece prin orificii de evacuare în aplicații de prelucrare chimică, transport pneumatic și aer condiționat. Aceste suflante au o carcasă din oțel cu finisaj epoxidic poliester gri și roți din aluminiu cu lame radiale autocurățante pentru operațiuni de manipulare în medii care conțin praf, nisip sau alte particule străine. Suflantele oferă o flexibilitate ridicată în ceea ce privește vitezele de rotație, deoarece motorul nu este direct în contact cu părțile mobile ale roții. Modelele selectate vin fără pachete de antrenare pentru personalizarea suflantelor în funcție de aplicații specifice. Sunt disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 2500 și 3800 rpm.